pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000145117961000 M12 FEM. FLANGIA SCHER. D-CODE RM ETHERN

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000145117961000 M12 FEM. FLANGIA SCHER. D-CODE RM ETHERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879467698

Codice prodotto

MUE7000145117961000

Cod. produttore

7000145117961000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

10 m

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. FLANGIA SCHER. D-CODE RM ETHERN (Cavo di connessione per sensori / attuatori)