pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518402000 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518402000 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879198349

Codice prodotto

MUE7000140518402000

Cod. produttore

7000140518402000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

20 m

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Viola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tensione nominale:

60 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 SCHER. B-CODE C. PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)