MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140350000000 M12 F. 90? B-CODE SCH. A CABLARE M. A VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Materiale della guaina del cavo - Altri
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879419147
Codice prodotto
MUE7000140350000000
Cod. produttore
7000140350000000
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri


