MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135219720020 M12 MAS. FLANGIA 1-2-3-4-5 A-CODE, ATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Materiale della guaina del cavo - Altri
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879198721
Codice prodotto
MUE7000135219720020
Cod. produttore
7000135219720020
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri