MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000134010000000 M12 F. 0? SCHERMATO A CABLARE, M. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 20 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4048879198790
Codice prodotto
MUE7000134010000000
Cod. produttore
7000134010000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no