MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000133210000000 M12 MAS. 0? SCHERMATO A CABLARE M. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Per diametro esterno cavo - 6...8 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Diametro del connettore - 20 mm 
- Dimensioni filettatura M - 12 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879198837
Codice prodotto
MUE7000133210000000
Cod. produttore
7000133210000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


