pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000130813310300 M12 MAS. 0? SCHERMATO CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000130813310300 M12 MAS. 0? SCHERMATO CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201261

Codice prodotto

MUE7000130813310300

Cod. produttore

7000130813310300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 SCHERMATO CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)