MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127310000000 M12 MAS. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 20 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4048879438223
Codice prodotto
MUE7000127310000000
Cod. produttore
7000127310000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
7.5 A
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


