MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127010000000 M12 MAS. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 20.2 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4048879201667
Codice prodotto
MUE7000127010000000
Cod. produttore
7000127010000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20.2 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


