MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000126810000000 MOSA M12 FEM. 90? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4048879201681
Codice prodotto
MUE7000126810000000
Cod. produttore
7000126810000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
4...5.1 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
no


