MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125510000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 19.5 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Corrente nominale In - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879306027
Codice prodotto
MUE7000125510000000
Cod. produttore
7000125510000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19.5 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


