MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125410000000 MOSA M12 MAS. 90? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm 
- Tipo di custodia - Angolato 
- Diametro del connettore - 15 mm 
- Dimensioni filettatura M - 12 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879201780
Codice prodotto
MUE7000125410000000
Cod. produttore
7000125410000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...5.1 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Diametro del connettore:
15 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
32 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


