MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122416151000 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879211079
Codice prodotto
MUE7000122416151000
Cod. produttore
7000122416151000
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A