MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122210340500 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12 
- Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola) 
- Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare 
- Lunghezza del cavo - 5 m 
- Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879213165
Codice prodotto
MUE7000122210340500
Cod. produttore
7000122210340500
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A