pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130150 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120012130150 M12 MAS. 0? 3 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879219594

Codice prodotto

MUE7000120012130150

Cod. produttore

7000120012130150

Produttore

MUE

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 3 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)