pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110212260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110212260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola BI

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879221764

Codice prodotto

MUE7000110212260300

Cod. produttore

7000110212260300

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola BI

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

3 m

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

Tipo di cavo:

A più fili

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C (Cavo di connessione per sensori / attuatori)