MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084210000000 M8 MAS. 0? A SALDARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 12 mm
Dimensioni filettatura M - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4048879224659
Codice prodotto
MUE7000084210000000
Cod. produttore
7000084210000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
12 mm
Dimensioni filettatura M:
8
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


