MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000083450000000 MOSA M8 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 12.5 mm
Dimensioni filettatura M - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4048879784696
Codice prodotto
MUE7000083450000000
Cod. produttore
7000083450000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
12.5 mm
Dimensioni filettatura M:
8
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no