pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081216300500 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081216300500 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879226509

Codice prodotto

MUE7000081216300500

Cod. produttore

7000081216300500

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)