pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081212100500 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081212100500 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Privo di alogeni - no

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879226974

Codice prodotto

MUE7000081212100500

Cod. produttore

7000081212100500

Produttore

MUE

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

5 m

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)