pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081012110150 M8 FEM. 90? CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081012110150 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879227902

Codice prodotto

MUE7000081012110150

Cod. produttore

7000081012110150

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)