pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080812101000 M8 FEM. 90? CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080812101000 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879228824

Codice prodotto

MUE7000080812101000

Cod. produttore

7000080812101000

Produttore

MUE

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Senza alogeni:

no

Con indicatore a LED:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)