MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080812100300 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Lunghezza del cavo - 3 m
Con indicazione LED - no
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879228855
Codice prodotto
MUE7000080812100300
Cod. produttore
7000080812100300
Produttore
MUE
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Lunghezza del cavo:
3 m
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A