MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080616110300 M8 FEM. 0? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Lunghezza del cavo - 3 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879229517
Codice prodotto
MUE7000080616110300
Cod. produttore
7000080616110300
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A