pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE69000 EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE69000 EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879594097

Codice prodotto

MUE69000

Cod. produttore

69000

Produttore

MUE

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

MURRELEKTRONIK EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE (Pulsante di emergenza completo)