MURRELEKTRONIK SRL - MUE67147 MKS - RA 12/24 VDC RELE D USCITA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di contatti di scambio - 2
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879025461
Codice prodotto
MUE67147
Cod. produttore
67147
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0