MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652102 MIRO 12,4 24VDC-2U RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879022088
Codice prodotto
MUE6652102
Cod. produttore
6652102
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
90 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


