MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652010 MIRO 6.2 24V-1U RELE D USCITA FUNZ. ISOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...30 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879022170
Codice prodotto
MUE6652010
Cod. produttore
6652010
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...30 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...30 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
90 mm
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20