MURRELEKTRONIK SRL - MUE58181 MANAGED SWITCH LITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 4
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879689335
Codice prodotto
MUE58181
Cod. produttore
58181
Produttore
MUE
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
4
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Layer 2:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
99 mm
Altezza:
111 mm
MURRELEKTRONIK MANAGED SWITCH LITE (Switch di rete)


