pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58173 TREE 8TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METALL

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58173 TREE 8TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879735582

Codice prodotto

MUE58173

Cod. produttore

58173

Produttore

MUE

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

78 mm

Altezza:

90 mm

MURRELEKTRONIK TREE 8TX GE MET. UNMANAGED GIGABIT SWITC (Switch di rete)