MURRELEKTRONIK SRL - MUE54032 SV-SUB D 25 MAS. CONN. TRASF. SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2 A
Tensione nominale - 150 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 25
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879026529
Codice prodotto
MUE54032
Cod. produttore
54032
Produttore
MUE
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
150 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
25
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento:
Sopra
Numero di morsetti per polo:
1
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Colore:
Verde


