MURRELEKTRONIK SRL - MUE51551 RMM 11/24 RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027496
Codice prodotto
MUE51551
Cod. produttore
51551
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20