MURRELEKTRONIK SRL - MUE51507 RMM 24VDC RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti di scambio - 0
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027571
Codice prodotto
MUE51507
Cod. produttore
51507
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
0
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
12 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1