MURRELEKTRONIK SRL - MUE512764 RMM 11/24VDC RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4048879024891
Codice prodotto
MUE512764
Cod. produttore
512764
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
64 mm


