MURRELEKTRONIK SRL - MUE51140 RMMD-2A/24VDC RELE D INGRESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027731
Codice prodotto
MUE51140
Cod. produttore
51140
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
12 mm
Altezza:
82 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


