pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE51125 RMMDU 11/24 VAC/DC RELE D USCITA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE51125 RMMDU 11/24 VAC/DC RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...30 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879027762

Codice prodotto

MUE51125

Cod. produttore

51125

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...30 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

12 mm

Altezza:

82 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RMMDU 11 24 VAC DC REL D USCITA (Relè commutatore)