MURRELEKTRONIK SRL - MUE51120 RMMDU 11/24 RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027779
Codice prodotto
MUE51120
Cod. produttore
51120
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
12 mm
Altezza:
82 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20