MURRELEKTRONIK SRL - MUE4027071 CALOTTA PRECABLATA PER MVP12 4 VIE, 5 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza del cavo preassemblato - 3 m 
- Numero di slot per sensori / attuatori - 4 
- Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12 
- Colore del corpo - Nero 
- Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879058193
Codice prodotto
MUE4027071
Cod. produttore
4027071
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
3 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
9.2...9.2 mm
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
sì
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
48 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
68 mm


