MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701100004 MODLIGHT70 PRO BUZZER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4048879752497
Codice prodotto
MUE4000760701100004
Cod. produttore
4000760701100004
Produttore
MUE
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Volume:
90 dB
MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO BUZZER (Colonna di segnalazione, elemento acustico)


