MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000681220000000 MODLINK MSDD TELAIO DOPPIO NERO METALLIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Nero
Composizione - Altri
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879035965
Codice prodotto
MUE4000681220000000
Cod. produttore
4000681220000000
Produttore
MUE
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Nero
Composizione:
Altri
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Con iscrizione:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP65