MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680009040012 MODLINK MSDD GENDER CHANGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 6A (IEC)
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879600866
Codice prodotto
MUE4000680009040012
Cod. produttore
4000680009040012
Produttore
MUE
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
6A (IEC)
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD GENDER CHANGER (Giunto per connettori modulari)


