MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000680001440000 MODLINK MSDD INTERFACCIA PANNELLO FRONTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Altri
Composizione - Altri
Completa di telaio - no
Con protezione antipolvere - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879037532
Codice prodotto
MUE4000680001440000
Cod. produttore
4000680001440000
Produttore
MUE
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Altri
Composizione:
Altri
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP65