pagina iniziale

WEIDMULLER - Minirelè industriale 110 V DC No 3 Contatto di scambio 240 V AC 10 A Tasto di prova disponibile RCM370110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a innesto

  • con morsetti amovibili - No

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 104.5÷121 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • azionamento, polarità - non polarizzato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248360741

Codice prodotto

WD8690080000

Cod. produttore

8690080000

Produttore

WEI8690080000

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a innesto

con morsetti amovibili:

No

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

104.5÷121 V

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

azionamento, polarità:

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento:

monostabile

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti di chiusura:

0

numero di contatti invertitori:

3

con contatti forzati:

No

tipo di contatto di commutazione:

contatto singolo

apparecchio completo con base:

No

con indicatore a LED:

No

materiale del contatto:

altre leghe non di rame

grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

28 mm

profondità:

29 mm

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola