MURRELEKTRONIK SRL - MUE27024 MVP12 8XM12 4 POLI A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 15 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4048879064552
Codice prodotto
MUE27024
Cod. produttore
27024
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
15 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
9.1...9.1 mm
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Grado di inquinamento:
3
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
50.2 mm


