MURRELEKTRONIK SRL - MUE10539 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V
Corrente nominale in AC - 180...180 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879029186
Codice prodotto
MUE10539
Cod. produttore
10539
Produttore
MUE
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Corrente nominale in AC:
180...180 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no