MO EL - MOE966WD AAREN 1800W 220-240V BIANC TELECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010114966033
Codice prodotto
MOE966WD
Cod. produttore
966WD
Produttore
MOE
AAREN è la nuova gamma di riscaldatori a infrarossi a onde medie IR-B che accoppia l'eleganza della linea Hot-Top con l'immediatezza e l'efficacia delle lampade a infrarossi. E' costruito utilizzando lo speciale vetro-ceramico Schott Nextrema di 4 mm. dispessore, resistente agli shock termici. Questo vetro possiede una trasparenza ai raggi infrarossi IR-B che rasenta il 90%, mentre al contrario risulta opaco ai raggi dello spettro visibili dall'occhio umano. Il risultato è un prodotto dal design esclusivo che fornisce - anche in esterni - un calore piacevole ed immediato con un impatto visivo della luce ridotto al minimo. La versione dimmerabile con telecomando rende più agevole ed immediato sia l'utilizzo che il controllo della potenza. Un solo telecomando può comandare più riscaldatori, selezionando il funzionamento a 1/3, 2/3 o a potenza completa. Staffe orientabili per fissaggio a parete o soffitto incluse. Certificato IP55 contro la pioggia. Disponibile in 2 potenze, standard o dimmerabile, 2 versioni colore. Potenza 1800W. Colore bianco. Made in Italy.


