MO EL - MOE7900 ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Rumorosità (in funzione) - 78 dB
Portata d'aria - 204 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010114790003
Codice prodotto
MOE7900
Cod. produttore
7900
Produttore
MOE
Colore:
Nero
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Rumorosità (in funzione):
78 dB
Portata d'aria:
204 m³/h
Classe di protezione:
II
Altezza:
618 mm
Larghezza:
318 mm
Profondità:
185 mm
Peso:
8 kg
Asciugamani a lama d'aria a getto circolare. Massima igiene per l'assenza di punti di contatto con le mani e della speciale verniciatura in ABS antibatterico. BLACK HOLE riduce al massimo i tempi di asciugatura e quindi il consumo di energia, che può venire ulteriormente abbassato escludendo la resistenza elettrica (attraverso un semplice pulsante). La raccolta delle gocce d'acqua avviene attraverso una piastra in ceramica ad alto assorbimento ed una vaschetta di raccolta. L'originalità del design, la livrea nero-lucido e i led di funzionamento ne fanno il perfetto accessorio per i bagni più moderni e raffinati.