MO EL - MOE725 ASCIUGAMANI BIANCO "BLOW" CON PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Potenza allacciata ventola - 2300...2300 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010114725005
Codice prodotto
MOE725
Cod. produttore
725
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Altri
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Potenza allacciata ventola:
2300...2300 W
Rumorosità (in funzione):
78 dB
Portata d'aria:
210 m³/h
Classe di protezione:
I
Altezza:
232 mm
Larghezza:
258 mm
Profondità:
200 mm
Peso:
5 kg