MO EL - MOE716 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Argento
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Rumorosità (in funzione) - 65 dB
Portata d'aria - 120 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010114716003
Codice prodotto
MOE716
Cod. produttore
716
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Rumorosità (in funzione):
65 dB
Portata d'aria:
120 m³/h
Classe di protezione:
I
Questo asciugamani è caratterizzato da un design moderno e dalla robustezza dei materiali. Ottimo rapporto tra rendimento e consumo energetico. Potenza: 1650 W. Manutenzione minima. La carrozzeria è un' unità compatta in acciaio inox, con caratteristicheantivandalo. Il led elettronico è integrato nella piastra di rilevamento. Si tratta di un asciugamani antivandalico e dunque ottimo per zone ad altro traffico quali aeroporti, stazioni di servizio, scuole, università, centri commerciali.