MO EL - MOE715 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 PLASTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Rumorosità (in funzione) - 65 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8010114715006
Codice prodotto
MOE715
Cod. produttore
715
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Rumorosità (in funzione):
65 dB
Portata d'aria:
120 m³/h
Classe di protezione:
I
Il design semplice e armonico rende questo asciugamani una soluzione ottimale per qualsiasi ambiente . Inoltre, l'ottimo rapporto tra rendimento e consumo, oltre a quello qualità/prezzo, lo caratterizzano come la miglior scelta per le piccole-medie aree.Potenza: 1650 W. La forma arrotondata del corpo ne facilita la pulizia e impedisce che si depositino sigarette o cartacce.Il sensore di rilevamento elettronico, a raggi infrarossi reagisce fino ad una distanza di 20 cm. La forma moderna lo rende adatto ad installazioni in aree a medio traffico quali ristoranti, hotel, uffici, ambulatori medici, bar.